AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMJCVI 06 L CST.INC.1 LEVA 06P.-JEI - JCVI 06 L

copiacopia
ILME - ILMJCVI 06 L CST.INC.1 LEVA 06P.-JEI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Larghezza - 45.5 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8015747140058

Codice prodotto

ILMJCVI 06 L

Cod. produttore

JCVI 06 L

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Larghezza:

45.5 mm

Altezza:

29 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie da incasso chiusura singola