ILME - ILMJCVP 06 L CST.PAR.1 LEVA 06P.-JEI - JCVP 06 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 52 mm
Altezza - 53 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747140256
Codice prodotto
ILMJCVP 06 L
Cod. produttore
JCVP 06 L
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
52 mm
Altezza:
53 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodia da parete chiusura singola


