ILME - ILMJCVP 10 CST.PAR.2 LEVE 10P.-JEI - JCVP 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati
Larghezza - 52 mm
Altezza - 57 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747137621
Codice prodotto
ILMJCVP 10
Cod. produttore
JCVP 10
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Su entrambi i lati
Larghezza:
52 mm
Altezza:
57 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
versione standard metallica


