ILME - ILMJCVP 16 CST.PAR.2 LEVE 16P.-JEI - JCVP 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Larghezza - 58 mm
Altezza - 63 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8015747140317
Codice prodotto
ILMJCVP 16
Cod. produttore
JCVP 16
Produttore
ILM
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
58 mm
Altezza:
63 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
custodie da parete chiusura doppia. con 2 leve in acciaio zincato. grado di protezione IP66 (EN 60529) e IP69K (DIN 40050 - 9). Ingresso Cavo Pg21. grandezza "77.27". Tipo materiale metallico. Le custodie garantiscono il grado di protezione IP quando accoppiate e bloccate. Completare con opportuni pressacavi.



