AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMJCVP 24 CST.PAR.2 LEVE 24P.-JEI - JCVP 24

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Larghezza - 58 mm

  • Altezza - 63 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747137645

Codice prodotto

ILMJCVP 24

Cod. produttore

JCVP 24

Produttore

ILM

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

58 mm

Altezza:

63 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie da parete chiusura doppia con 2 leve in acciaio zincato. grado di protezione IP66 (EN 60529) e IP69K (DIN 40050 - 9). ingresso cavo: Pg21. grandezza "104.27". Tipo materiale metallico.Le custodie garantiscono il grado di protezione IP quandoaccoppiate e bloccate. Completare con opportuni pressacavi