ILME - ILMJSEF 16 FR.PR.16A.16P MOLLA-JEI - JSEF 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 16
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
8015747204750
Codice prodotto
ILMJSEF 16
Cod. produttore
JSEF 16
Produttore
ILM
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
16
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione nominale di picco:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Con conduttore di terra:
sì