AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMJSEM 06 FR.SP.16A.06P MOLLA-JEI - JSEM 06

copiacopia
ILME - ILMJSEM 06 FR.SP.16A.06P MOLLA-JEI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747204798

Codice prodotto

ILMJSEM 06

Cod. produttore

JSEM 06

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Con conduttore di terra:

Frutto spina 16A, 6 poli. Connessione con morsetto a molla e contatti maschio. Frutti JEI, versione economica.