AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMKI 1694 IB6 PR+FUS+INT. 16A 9H 4P - KI 1694 IB6

copiacopia
ILME - ILMKI 1694 IB6 PR+FUS+INT. 16A 9H 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747199476

Codice prodotto

ILMKI 1694 IB6

Cod. produttore

KI 1694 IB6

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

IB6/EB6 prese con dispositivi di blocco IP66, da parete con interruttore di blocco