AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMKI 3263 IB5 PR+FUS+INT.220V 32A 3P 55 - KI 3263 IB5

copiacopia
ILME - ILMKI 3263 IB5 PR+FUS+INT.220V 32A 3P 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747049146

Codice prodotto

ILMKI 3263 IB5

Cod. produttore

KI 3263 IB5

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Diazed

Conforme alle norme MIL:

no

Presa con interruttore di blocco e portafusibili a tappo, in custodia isolante protetta IP55 • conforme alle norme CEI EN60309-1,-2 e -4 • custodia e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL7035 • ingresso cavi con passacavo • coperchietto a baionetta • doppio blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta e l'estrazione della spina ad interruttore chiuso • resistenza meccanica agli urti: 20 J (IK 10 secondo CEI EN62262)