ILME - ILMKI 3264 IB6 PR+FUS+INT. 32A 6H 4P - KI 3264 IB6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8015747149143
Codice prodotto
ILMKI 3264 IB6
Cod. produttore
KI 3264 IB6
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico