AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMKI 3265 EB6 PR+INT. 32A 6H 5P - KI 3265 EB6

copiacopia
ILME - ILMKI 3265 EB6 PR+INT. 32A 6H 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747192620

Codice prodotto

ILMKI 3265 EB6

Cod. produttore

KI 3265 EB6

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

IB6/EB6 prese con dispositivi di blocco IP66, da parete con interruttore di blocco