AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMKI 3265 IB6 PR+FUS+INT. 32A 6H 5P - KI 3265 IB6

copiacopia
ILME - ILMKI 3265 IB6 PR+FUS+INT. 32A 6H 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747149105

Codice prodotto

ILMKI 3265 IB6

Cod. produttore

KI 3265 IB6

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Presa con interruttore di blocco e portafusibili sezionabili, conforme alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4. Custodia e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035. Con coperchietto a baionetta. Cablaggi interni eseguiti in fabbrica. Ingresso cavi con foro filettato metrico. Dispositivo di interblocco che impedisce la chiusura dell'interruttore a spina estratta e l'estrazione della spina ad interruttore chiuso. Manopola di manovra lucchettabile. Vano con portafusibili sezionabili 10,3x38 mm (fusibili esclusi) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto.