AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMKI 3265 RI5 PR+REG+INT.380V 32A 5P 55 - KI 3265 RI5

copiacopia
ILME - ILMKI 3265 RI5 PR+REG+INT.380V 32A 5P 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747049306

Codice prodotto

ILMKI 3265 RI5

Cod. produttore

KI 3265 RI5

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Disponibili moduli su guida DIN:

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Bassa tensione, prese con interruttore di blocco e vano per apparecchi modulari in custodia isolante, in custodia isolante e protette IP55 • conformi alle norme CEI EN60309-1,-2 e -4 • custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguentegrigio RAL7035 • ingresso cavi con passacavo a membrana avvitato (sostituibille con pressacavo) • doppio blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso • resistenza meccanica agli urti: 20 J (IK 10 secondo CEI EN62262) • presa marchiata IMQ.