ILME - ILMKI 6344 IB5 PR+FUS+INT.110V 63A4P IS - KI 6344 IB5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 4 h
Confezione
1 PZ
EAN
8015747049504
Codice prodotto
ILMKI 6344 IB5
Cod. produttore
KI 6344 IB5
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Diazed
Conforme alle norme MIL:
no