AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMKI 6364 EB6 PR+INT.380V 63A 4P 66 - KI 6364 EB6

copiacopia
ILME - ILMKI 6364 EB6 PR+INT.380V 63A 4P 66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747201261

Codice prodotto

ILMKI 6364 EB6

Cod. produttore

KI 6364 EB6

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

IB6/EB6 prese con dispositivi di blocco IP66, da parete con interruttore di blocco