ILME - ILMMAP 24 LS232 CST.PA.1L.A.SP.24P.2M32 - MAP 24 LS232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati
Larghezza - 45 mm
Altezza - 81 mm
Con coperchio a cerniera - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747248655
Codice prodotto
ILMMAP 24 LS232
Cod. produttore
MAP 24 LS232
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Su entrambi i lati
Larghezza:
45 mm
Altezza:
81 mm
Con coperchio a cerniera:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65
custodie da parete chiusura singola con leva e sportello, alte


