ILME - ILMMAV 06 L25 CST.MOB.1L.A.06P.M25 VERT - MAV 06 L25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Sopra
Larghezza - 43 mm
Altezza - 72 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747052085
Codice prodotto
ILMMAV 06 L25
Cod. produttore
MAV 06 L25
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Sopra
Larghezza:
43 mm
Altezza:
72 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Custodie mobili chiusura singola con piolini, uscita verticale, alte


