ILME - ILMMHP 48 LS50 CST.PAR.1L.48P.SP.2M50 - MHP 48 LS50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Laterale
Larghezza - 106 mm
Altezza - 99 mm
Con coperchio a cerniera - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747055185
Codice prodotto
ILMMHP 48 LS50
Cod. produttore
MHP 48 LS50
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Laterale
Larghezza:
106 mm
Altezza:
99 mm
Con coperchio a cerniera:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello


