ILME - ILMMK VG20 CST.MOBILE GANCI M20 - MK VG20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Sopra
Larghezza - 24 mm
Altezza - 52 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP44
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747056649
Codice prodotto
ILMMK VG20
Cod. produttore
MK VG20
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Sopra
Larghezza:
24 mm
Altezza:
52 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP44
versione standard isolante


