ILME - ILMMKA V20 CST.MOB.VERT. M20 - MKA V20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Posizione uscita cavo - Sopra
Larghezza - 28 mm
Altezza - 60.5 mm
Grado di protezione IP (montato) - IP44
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747056762
Codice prodotto
ILMMKA V20
Cod. produttore
MKA V20
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Posizione uscita cavo:
Sopra
Larghezza:
28 mm
Altezza:
60.5 mm
Grado di protezione IP (montato):
IP44
Custodie mobili , con piolini, uscita verticale


