ILME - ILMMMP 03 LS220 CST.PAR.1L.B.03P.SP.2M20 - MMP 03 LS220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati
Larghezza - 40 mm
Altezza - 57 mm
Con coperchio a cerniera - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015747058544
Codice prodotto
ILMMMP 03 LS220
Cod. produttore
MMP 03 LS220
Produttore
ILM
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Su entrambi i lati
Larghezza:
40 mm
Altezza:
57 mm
Con coperchio a cerniera:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Custodie da parete chiusura singola con leva e sportello


