AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPB 16002 SM SP.FISSA 24V 16A 2P - PB 16002 SM

copiacopia
ILME - ILMPB 16002 SM SP.FISSA 24V 16A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747060714

Codice prodotto

ILMPB 16002 SM

Cod. produttore

PB 16002 SM

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine fisse da parete per uso industriale bassissima tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Entrata dall'alto con passafilo attivato (sostituibile con pressacavo) • Pg 21