ILME - ILMPB 16003 PI PR.INCASSO 24V 16A 3P - PB 16003 PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Viola
Confezione
1 PZ
EAN
8015747060752
Codice prodotto
ILMPB 16003 PI
Cod. produttore
PB 16003 PI
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
55 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
45 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
45 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
55 mm
Conforme alle norme MIL:
no



