AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPB 16042 PV PR.MOBILE 100/200HZ 16A 2 - PB 16042 PV

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747061018

Codice prodotto

ILMPB 16042 PV

Cod. produttore

PB 16042 PV

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

4 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Prese mobili per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo