AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPB 16102 SV SP.MOBILE <50V CC 16A 2P - PB 16102 SV

copiacopia
ILME - ILMPB 16102 SV SP.MOBILE <50V CC 16A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747061254

Codice prodotto

ILMPB 16102 SV

Cod. produttore

PB 16102 SV

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

< 50 V DC grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Bianco

Riferimento orario:

10 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine mobili per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo • 20÷25V e 40÷50V DC