AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPB 16113 PP PR.PARETE 400-500HZ 16A - PB 16113 PP

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747061360

Codice prodotto

ILMPB 16113 PP

Cod. produttore

PB 16113 PP

Produttore

ILM

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

11 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Prese da parete per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo) • Pg 21