AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPB 16123 SM SP.FISSA 42V 16A 3P - PB 16123 SM

copiacopia
ILME - ILMPB 16123 SM SP.FISSA 42V 16A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 12 h

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747061582

Codice prodotto

ILMPB 16123 SM

Cod. produttore

PB 16123 SM

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

12 h

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine fisse da parete per uso industriale bassissima tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Entrata dall'alto con passafilo attivato (sostituibile con pressacavo) • Pg 21