ILME - ILMPB 32043 PI PR.INCASSO 100/200HZ 32A - PB 32043 PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8015747062138
Codice prodotto
ILMPB 32043 PI
Cod. produttore
PB 32043 PI
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
4 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
55 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
45 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
45 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
55 mm
Conforme alle norme MIL:
no



