AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPB 32043 SM SP.FISSA 100/200HZ 32A 3P - PB 32043 SM

copiacopia
ILME - ILMPB 32043 SM SP.FISSA 100/200HZ 32A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 4 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747062190

Codice prodotto

ILMPB 32043 SM

Cod. produttore

PB 32043 SM

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine fisse da parete per uso industriale bassissima tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Entrata dall'alto con passafilo attivato (sostituibile con pressacavo) • Pg 21