AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPB 32102 SM SP.FISSA <50V 32A 2P - PB 32102 SM

copiacopia
ILME - ILMPB 32102 SM SP.FISSA <50V 32A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio

  • Numero di poli - 2

  • Riferimento orario - 10 h

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747062282

Codice prodotto

ILMPB 32102 SM

Cod. produttore

PB 32102 SM

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

< 50 V DC grigio

Numero di poli:

2

Riferimento orario:

10 h

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine fisse da parete per uso industriale bassissima tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Entrata dall'alto con passafilo attivato (sostituibile con pressacavo) • Pg 21 • 20÷25V e 40÷50V DC