ILME - ILMPB 32122 SM SP.FISSA 42V 32A 2P - PB 32122 SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Numero di poli - 2
Riferimento orario - 12 h
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015747062527
Codice prodotto
ILMPB 32122 SM
Cod. produttore
PB 32122 SM
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Numero di poli:
2
Riferimento orario:
12 h
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


