AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPE 16114 PP PR.PARETE 440V 60HZ 16A - PE 16114 PP

copiacopia
ILME - ILMPE 16114 PP PR.PARETE 440V 60HZ 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747062800

Codice prodotto

ILMPE 16114 PP

Cod. produttore

PE 16114 PP

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

Altri

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

11 h

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall’alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall’alto con pressacavo- Serraggio conduttori con viti imperdibili- 63A, 125A: con contatto pilota- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (diserie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N"nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN- 125A: complete di morsettiera per ammaraggio cavi in arrivo, già collegata alla presa- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)