AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPE 1623 PP PR.PAR.300/500HZ 16A - PE 1623 PP

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747063227

Codice prodotto

ILMPE 1623 PP

Cod. produttore

PE 1623 PP

Produttore

ILM

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (300-500 Hz) verde

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

2 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Prese Serie PLUSO, prese e spine semplici da parete