AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPE 1643 SI SP.INCASSO 110V 16A 3P - PE 1643 SI

copiacopia
ILME - ILMPE 1643 SI SP.INCASSO 110V 16A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747063852

Codice prodotto

ILMPE 1643 SI

Cod. produttore

PE 1643 SI

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine fisse da incasso per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego • Dimensioni flangia: 65x82 mm