AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPE 1644 PP PR.PARETE 110V 16A 4P - PE 1644 PP

copiacopia
ILME - ILMPE 1644 PP PR.PARETE 110V 16A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747063951

Codice prodotto

ILMPE 1644 PP

Cod. produttore

PE 1644 PP

Produttore

ILM

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

4 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Coperchietto a molla, entrata con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)• Serraggio conduttori con viti imperdibili