ILME - ILMPE 3224 SV SP.MOB.32A 4P H2 *NEW* - PE 3224 SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8015747066334
Codice prodotto
ILMPE 3224 SV
Cod. produttore
PE 3224 SV
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
2 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica



