AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPE 3263 PV PR.MOB.220V 32A 3P *NEW* - PE 3263 PV

copiacopia
ILME - ILMPE 3263 PV PR.MOB.220V 32A 3P *NEW*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747067201

Codice prodotto

ILMPE 3263 PV

Cod. produttore

PE 3263 PV

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobili per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • IP44, colore corpo grigio RAL 7035, coperchietto semplice a molla con colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo • Serraggio conduttori con viti imperdibili