AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPE 3293 SA SP.MOB.ANG.380V 32A 3P - PE 3293 SA

copiacopia
ILME - ILMPE 3293 SA SP.MOB.ANG.380V 32A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747068000

Codice prodotto

ILMPE 3293 SA

Cod. produttore

PE 3293 SA

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

9 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine mobili ad angolo per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Collare serracavo incorporato al frutto • Entrata con pressacavo • Colore corpo distintivo della tensione di impiego • Pg 21