AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPE 3295 SV SP.MOBILE 220V 32A 5P*NEW - PE 3295 SV

copiacopia
ILME - ILMPE 3295 SV SP.MOBILE 220V 32A 5P*NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747068345

Codice prodotto

ILMPE 3295 SV

Cod. produttore

PE 3295 SV

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

9 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine mobili per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035 • Serraggio conduttori con viti imperdibili