ILME - ILMPESW 1663 SV SP.MOB.16A 3P H6W MOLLA - PESW 1663 SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
40 PZ
EAN
8015747187244
Codice prodotto
ILMPESW 1663 SV
Cod. produttore
PESW 1663 SV
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica


