AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPEW 12564 SI SP.INCASSO 380V 125A 4P - PEW 12564 SI

copiacopia
ILME - ILMPEW 12564 SI SP.INCASSO 380V 125A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747070454

Codice prodotto

ILMPEW 12564 SI

Cod. produttore

PEW 12564 SI

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine fisse da incasso per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Ghiera con guarnizione • Con contatto pilota • Con contatti nichelati • Dimensioni della flangia: 130x130 mm