AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPEW 12565 PP PR.PARETE 380V 125A 5P - PEW 12565 PP

copiacopia
ILME - ILMPEW 12565 PP PR.PARETE 380V 125A 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747070546

Codice prodotto

ILMPEW 12565 PP

Cod. produttore

PEW 12565 PP

Produttore

ILM

Modello:

Montaggio a parete

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Riferimento orario:

6 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da parete per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Coperchietto con ghiera e guarnizione, entrata con pressacavo • Serraggio conduttori con viti imperdibili