AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPEW 1624 SV SP.MOB.300/500HZ 16A - PEW 1624 SV

copiacopia
ILME - ILMPEW 1624 SV SP.MOB.300/500HZ 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747071727

Codice prodotto

ILMPEW 1624 SV

Cod. produttore

PEW 1624 SV

Produttore

ILM

Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente- Tipi PE...SV da 16A e 32A (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035- Tipi PEW...SV da 16A e 32A (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), entrata con pressacavo, corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto- Versione SIP con invertitore di fase (3P+N+T, h6), 16A e 32A- Serraggio conduttori con viti imperdibili- 63A, 125A: con contatto pilota- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo versione PHW...SV)