AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPEW 1643 SA SP.MOBILE ANGOLO 16A 3P - PEW 1643 SA

copiacopia
ILME - ILMPEW 1643 SA SP.MOBILE ANGOLO 16A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747072038

Codice prodotto

ILMPEW 1643 SA

Cod. produttore

PEW 1643 SA

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spine mobili ad angolo per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Collare serracavo incorporato al frutto • Entrata con pressacavo • Ghiera con guarnizione • Pg 13,5