ILME - ILMPEW 1645 PQ PRESA INCASSO DIRITTA - PEW 1645 PQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8015747072335
Codice prodotto
ILMPEW 1645 PQ
Cod. produttore
PEW 1645 PQ
Produttore
ILM
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
4 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
80 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
60 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
80 mm
Conforme alle norme MIL:
no


