AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPEW 1694 PQ PR.INC.DIR.220V 16A 4P - PEW 1694 PQ

copiacopia
ILME - ILMPEW 1694 PQ PR.INC.DIR.220V 16A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747073776

Codice prodotto

ILMPEW 1694 PQ

Cod. produttore

PEW 1694 PQ

Produttore

ILM

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

9 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

65 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

52 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

52 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Prese da incasso diritte per uso industriale bassa tensione. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo dellatensione di impiego • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Sacchetto viti montaggio sui quadretti FM • Dimensioni flangia: 65x65 mm