ILME - ILMPEW 3295 PV PR.MOB.32A 9H 5P *NEW*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8015747076388
Codice prodotto
ILMPEW 3295 PV
Cod. produttore
PEW 3295 PV
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no