AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPK 12565 PE5 PR+INT.380V 125A 5P - PK 12565 PE5

copiacopia
ILME - ILMPK 12565 PE5 PR+INT.380V 125A 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747079365

Codice prodotto

ILMPK 12565 PE5

Cod. produttore

PK 12565 PE5

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale (del corpo):

Altri

prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da parete