ILME - ILMPK 12574 PB5 PR+FUS+INT 500V 125A 4P A - PK 12574 PB5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 7 h
Confezione
1 PZ
EAN
8015747079488
Codice prodotto
ILMPK 12574 PB5
Cod. produttore
PK 12574 PB5
Produttore
ILM
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale (del corpo):
Alluminio
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no