AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILME - ILMPK 3264 EB PR.+INT. 380V 32A 4P ISOL - PK 3264 EB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747081443

Codice prodotto

ILMPK 3264 EB

Cod. produttore

PK 3264 EB

Produttore

ILM

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Bassa tensione, prese con interruttore di blocco senza portafusibile, in custodia isolante e protette IP44 • conformi alle norme CEI EN60309-1,-2 e -4 • custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL7035 • ingresso cavi con passacavo a membrana avvitato (sostituibille con pressacavo) • doppio blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso • resistenza meccanica agli urti: 20 J (IK 10 secondoCEI EN62262) • presa marchiata IMQ.